Motion
27182 LUNETTES ANTIBUÉE VERT/NOIR TRANSPARENT 1000-SERIES S1201SGAF

3M
27182 EYEWEAR ANTI-FOG GREEN/BLACK CLEAR 1000-SERIES S1201SGAF

3M™ Solus™ 1000-Series Safety Glasses S1201SGAF, Green/Black, Clear Scotchgard™ Anti-Fog Lens
N° D’ARTICLE MI07179401
N° MFR27182 EYEWEAR ANTI-FOG GREEN/BLACK CLEAR 1000-SERIES S1201SGAF
Prix18.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27182 EYEWEAR ANTI-FOG GREEN/BLACK CLEAR 1000-SERIES S1201SGAF

3M™ Solus™ 1000-Series Safety Glasses S1201SGAF, Green/Black, Clear Scotchgard™ Anti-Fog Lens
N° D’ARTICLE MI07179401
N° MFR27182 EYEWEAR ANTI-FOG GREEN/BLACK CLEAR 1000-SERIES S1201SGAF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.652 lb

Détails

  • Caractéristiques de confort
    Joint amovible doublé de mousse en option
  • Couleur du cadre
    Vert et noir
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Haut de gamme
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures et antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    S1201SGAF
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131271826
  • Série
    1000
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    50051131271826
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
27182 LUNETTES ANTIBUÉE VERT/NOIR TRANSPARENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le revêtement antibuée protecteur 3M™ ScotchgardMC résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels grâce à un maximum de 25 lavages à l’eau et aide à fournir une résistance aux égratignures dans les environnements de travail difficiles
  • Basé sur 3M tests internes par méthode de test EN168 par rapport aux revêtements antibuée traditionnels
  • Conception configurable avec options de joint amovible, de sangle ou de branche
  • Style contemporain avec branches rembourrées et pont nasal souple pour plus de confort
  • Les lentilles en polycarbonate cotées U6 absorbent 99.9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 380 nm
  • Satisfait aux exigences en matière de protection contre les chocs et de performance antibuée (X) de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon