Motion
HD76100 OLP
Enrouleur de tuyau robuste pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 100 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur banc, montage sur camion
N° D’ARTICLE MI07186353
N° MFRHD76100 OLP
Prix1,008.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour air/eau basse pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 100 pi, 300 psi, rouge, entrée femelle 1/2 NPT -, montage sur banc, montage sur camion
N° D’ARTICLE MI07186353
N° MFRHD76100 OLP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,008.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    100 pi
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.600 po
  • Hauteur totale
    20.250 po
  • Longueur totale
    19.750 po
  • Largeur totale
    8.250 po
  • Poids
    75 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 100 pi
  • Code d’harmonisation
    8479.89.9899
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567017820
  • Température maximale
    150 °F
  • Type de montage
    Montage sur banc, montage sur camion
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme
  • Longueur de la capacité du tuyau standard
    100 pi
  • CUP_NON
    699567017820

Aperçu

Description du fabricant
HD76100 OLP 3/8" DI 100' 300 PSI
  • Les nouveaux enrouleurs de flexible série HD70000 de Reelcraft sont conçus pour accueillir jusqu'à 100 pi de flexible de 3/8 po de diamètre intérieur ou 75 pi de flexible de 1/2 de diamètre intérieur
  • La conception de base robuste, la construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste et résistant à la corrosion
  • Un mécanisme de verrouillage nouvellement redessiné offre une durée de vie plus longue des composants de verrouillage
  • Deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
  • Conception compacte
  • Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes Series 80000
  • Rouleaux de guidage
  • La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d’entretien
  • Facilité d’utilisation
  • Le moyeu en aluminium moulé sous pression de haute qualité et les deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
  • Finition de qualité et résistance à la corrosion
  • Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté