Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
- Longueur du tuyau50 pi
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.750 po
- Hauteur totale20.250 po
- Longueur totale19.750 po
- Largeur totale7.000 po
- Poids49 lb
Détails
- ApplicationAir, eau
- Mot-clé de descriptionTuyau de 1/2 po x 50 pi
- Code d’harmonisation8479.89.9899
- Sortie de tuyau3/8 NPT - Homme
- Type de tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant699567017837
- Température maximale150 °F
- Application de pressionAir/eau basse pression
- Pression nominale300 psi
- Couleur de la bobineRouge
- Entrée du dévidoir1/2 NPT - Femme
- Sortie de bobine1/2 NPT - Femme
- Longueur de la capacité du tuyau standard50 pi
- CUP_NON699567017837
Aperçu
- Les nouveaux enrouleurs de flexible série HD70000 de Reelcraft sont conçus pour accueillir jusqu'à 100 pi de flexible de 3/8 po de diamètre intérieur ou 75 pi de flexible de 1/2 de diamètre intérieur
- La conception de base robuste, la construction entièrement en acier et la finition en poudre cuite se combinent pour produire un produit robuste et résistant à la corrosion
- Un mécanisme de verrouillage nouvellement redessiné offre une durée de vie plus longue des composants de verrouillage
- Deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
- Conception compacte
- Les enrouleurs sont 25 % plus petits que nos enrouleurs robustes Series 80000
- Rouleaux de guidage
- La conception monobloc et les goupilles en acier inoxydable offrent une plus grande résistance et une facilité d’entretien
- Facilité d’utilisation
- Le moyeu en aluminium moulé sous pression de haute qualité et les deux roulements à billes étanches produisent une rotation plus fluide de la bobine et un fonctionnement plus facile
- Finition de qualité et résistance à la corrosion
- Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée