Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
- Taille pour femmesS
Détails
- Détails supplémentairesPouce Keystone, dos élastique froncé
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Matériau arrièreCuir
- Conception enduiteSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurCrème
- Style reversSans-gêne
- Type de poignetChaussures à enfiler
- Description3413 HVI - Cuir Gants de travail de conducteur Cuir grain de qualité CV Peau de porc Orange bouts de doigts et Watch Your Hands Logo Keystone Pouce Accents orange qui servent de rappel pour être en sécurité
- Mot-clé de descriptionStyle de conducteur
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsCoupe américaine
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- IsoléNon
- Numéro de catalogue du fabricant3413 HVIS
- MatérielCuir
- Type de produitCuir
- Caractéristiques de la paumeSans revêtement
- Type de protectionAbrasion, usage général
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- Sans couturesNon
- Série3413 HVI
- Cuir fendu ou grainGrain
- Normes respectéesANSI/ISEA 105
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
- Style de pouceClé de voûte
- Type de pouceClé de voûte
- TypeConducteurs
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire