Motion
93867L
Gants de travail et tout usage - taille G ou taille 9 , avec revêtement en PVC, poignet en tricot, calibre 7 , matériau en fibre aramide ARX
N° D’ARTICLE MI07186817
N° MFR93867L
Prix8.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et tout usage - taille G ou taille 9 , avec revêtement en PVC, poignet en tricot, calibre 7 , matériau en fibre aramide ARX
N° D’ARTICLE MI07186817
N° MFR93867L
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
Prix8.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignet en tricot, tricot sans couture
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Usage général, manutention
  • Matériau arrière
    Fibre aramide ARX
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A6
  • Description
    93867 - Gants de travail résistants aux coupures Paume à pois
  • Mot-clé de description
    Résistant aux coupures
  • Type de service
    Usage général
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Pointillé
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, entreposage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    7
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Jaune
  • Matériau de la doublure
    Fibres d’aramide Arx
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    93867 L
  • Matériel
    Fibre aramide ARX
  • Type de produit
    Gants de travail en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Pointillé
  • Gamme de produits
    Cut Pro
  • Type de protection
    Coupure, abrasion
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    CutPro
  • Normes respectées
    Conforme à la norme ANSI/ISEA 105, TAA
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Tricot

Aperçu

Description du fabricant
93867L MEMPHIS HERO 7GA POINTS 1-SIDED L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté