Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage250 ml
- Gravité spécifique1.17
- Poids0.67 lb
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationEau potable, vapeur, PL et gaz naturel, réfrigérants, solvants, produits caustiques, acides dilués, huiles et carburant diesel
- Plage de température d’application-65 degrés à 45 °F
- Type de produit chimiqueEster de diméthacrylate
- CouleurBlanc
- Heure du présentoir30 min
- Point d’éclair212 °F
- Séchage complet24 heures
- Plage de pression de gaz10,000 psi
- Code d’harmonisation3506105000
- Plage de pression du liquide10,000 psi
- Plage de température de fonctionnement300 °F
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- Normes respectéesNSF(R) Catégorie P1
- ForceMoyen
- CUP_NON079340010468
- Viscosité70,000-130,000 cP
Aperçu
- Idéal pour les filetages grossiers et les applications nécessitant une résistance moyenne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation