Spécifications
Dimensions
- Remplissage de l’écart0.009 po
- Taille de l’emballage50 ml
- Gravité spécifique1.13
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationConvient le mieux aux applications à petits écarts et aux assemblages métal-métal rigides, au scellement de bride révolutionnaire dans l’industrie automobile, à l’assemblage d’équipements lourds et à la fabrication de divers types d’équipements d’alimentation fluide
- CouleurRouge
- Type de contenantTube
- Heure du présentoir30 min
- Point d’éclair212 °F
- Séchage complet4 heures
- Code d’harmonisation3214100010
- Type de colisTube
- Normes respectéesHomologué par l’ACIA, NSF/ANSI 61
- SubstratFer rigide, acier, aluminium
- TypeAnaérobie
- CUP_NON079340010710
Aperçu
- Joint de bride anaérobie flexible de résistance moyenne
- Pour les brides métalliques rigides actives et inactives
- Durcissement à travers une contamination mineure de la surface
- S’adapte aux irrégularités et aux écarts de la surface de la bride jusqu’à 0.25 mm
- Consistance de type gel
- Scelle instantanément contre la basse pression
- Réduit les coûts d’inventaire – pas besoin d’un inventaire important de joints coupés
- Résiste à la haute pression lorsqu’il est complètement durci
- Aucun ensemble de compression ou joints mal alignés
- Facile à automatiser
- Élimine l’assemblage manuel des joints conventionnels, réduit les coûts de traitement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation