Motion
518
Trousse de scellant pour bride 518™ - Couleur rouge, 25 ml, trousse
N° D’ARTICLE MI07190902
N° MFR518
Prix73.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de scellant pour bride 518™ - Couleur rouge, 25 ml, trousse
N° D’ARTICLE MI07190902
N° MFR518

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Remplissage de l’écart
    0.009 po
  • Taille de l’emballage
    25 ml
  • Gravité spécifique
    1.13

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Convient le mieux aux applications à petits écarts et aux assemblages métal-métal rigides, au scellement de bride révolutionnaire dans l’industrie automobile, à l’assemblage d’équipements lourds et à la fabrication de divers types d’équipements d’alimentation fluide
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Seringue
  • Heure du présentoir
    30 min
  • Point d’éclair
    212 degrés F
  • Séchage complet
    4 heures
  • Code d’harmonisation
    3214100010
  • Type de colis
    Trousse
  • Normes respectées
    Homologué par l’ACIA, NSF/ANSI 61
  • Substrat
    Fer rigide, acier, aluminium
  • Type
    Anaérobie
  • CUP_NON
    079340010895

Aperçu

Description du fabricant
2102974 25ML 518 SCELLANT POUR BRIDE
  • Joint de bride anaérobie flexible de résistance moyenne
  • Pour les brides métalliques rigides actives et inactives
  • Durcissement à travers une contamination mineure de la surface
  • S’adapte aux irrégularités et aux écarts de la surface de la bride jusqu’à 0.25 mm
  • Consistance de type gel
  • Scelle instantanément contre la basse pression
  • Réduit les coûts d’inventaire – pas besoin d’un inventaire important de joints coupés
  • Résiste à la haute pression lorsqu’il est complètement durci
  • Aucun ensemble de compression ou joints mal alignés
  • Facile à automatiser
  • Élimine l’assemblage manuel des joints conventionnels, réduit les coûts de traitement

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon