Spécifications
Détails
- Capacité de coupe Acier inoxydable20 g
- Capacité de coupe de l’acier18 g
- Source d’alimentationSans fil
- Style ciseauStyle de perceuse électrique
- CUP_NON885911428712
- Tension20 V
Aperçu
- Tête pivotante sans outil à 360 degrés qui permet à l’utilisateur d’accéder aux espaces restreints tout en maintenant le confort Coupe une bande de 7/32 po qui se courbe continuellement hors de la zone de coupe, offrant des coupes uniformes et précises Les ciseaux sans fil permettent à l’utilisateur d’apporter l’outil au lieu de travail.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire