Motion
TMD02-2906-12

DUFF-NORTON
TMD02-2906-12

TMD02 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI07205369
N° MFRTMD02-2906-12
Prix1,170.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TMD02-2906-12

TMD02 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI07205369
N° MFRTMD02-2906-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,170.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    17.66 po
  • Longueur rétractée
    17 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    3.25 po

Détails

  • Tirage actuel
    4.5 A
  • Cycle de service à charge nominale
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    24 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TMD
  • Vitesse à pleine charge
    0.75 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR LINÉAIRE TMD02-2906-12
  • Conception compacte
  • Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
  • Norme de protection IP50
  • Entraînement par courroie de distribution pour un fonctionnement silencieux
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier inoxydable
  • Montage à double chape
  • Bornier facile à câbler (modèles à interrupteur de fin de course)
  • Tube de traduction à clé
  • Moteurs à aimant permanent - aucune protection contre les surcharges thermiques

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté