Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon30 pi
- Jauge de fil10 AWG
Détails
- Extrémité du cordonClients potentiels volants
- Type de cordonÉnoncé des travaux
- Courant16 A
- Mot-clé de descriptionClients potentiels volants
- EnceinteNEMA 4
- MatérielAluminium moulé
- Type de montageRigide
- Nombre de conducteurs4
- Tension600 V
Aperçu
- Levage vertical, traînée, récupération et étirement horizontal avec affaissement de 10 %
- Bras de guidage - par incréments de 5° sur 270° Arc
- Verrouillage à cliquet