Motion
11735110

ANSELL
11735110

HyFlex® Gants résistants aux coupures - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE/nylon/élasthanne
N° D’ARTICLE MI07211961
N° MFR11735110
Prix16.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11735110

HyFlex® Gants résistants aux coupures - taille 2X-Large, niveau de coupure ANSI A4, doublure en fibre de verre/HPPE/nylon/élasthanne
N° D’ARTICLE MI07211961
N° MFR11735110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    2X-Large

Détails

  • Couleur
    Noir/Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • Matériel
    Polyuréthane
  • CUP_NON
    20076490056234

Aperçu

Description du fabricant
11735110 HYFLEX 11735 TAILLE 11, 0
  • Les fibres solides offrent une excellente résistance aux coupures et aux bavures.
  • Le revêtement résilient résiste aux abrasions et prolonge la durée de vie des gants.
  • Niveau élevé de protection contre les coupures (ANSI niveau A4)
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté