Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale60 po
- Poids160 lb
- Diamètre de la roue10 po, 6 po
Détails
- Types de roues de roulettes(2) Roues pneumatiques, (2) suiveur
- CouleurVert
- Matériau du cadreacier
- Type de chariot manuelChariot à main motorisé
- Capacité de charge800 lb
- Nombre de roues4
- Capacité de poids800 lb
Aperçu
- Les camions à tambour motorisés robustes sont conçus pour une navigation sécuritaire des charges lourdes dans les espaces restreints et sur les pentes ou les terrains inégaux.
- Parfait pour les endroits où les machines électriques traditionnelles ne fonctionneront pas en raison des restrictions d’espace.
- Dotée de roues pneumatiques, d’un crochet de carillon standard, d’un robuste moteur d’entraînement différentiel 24V c.c. avec des vitesses de 1.4MPH (marche) ou de 0.5MPH (grille) avec une fonction complète de marche avant et arrière avec avertissement sonore de marche arrière.
- Batterie intégrée de 18 Ah avec système de charge/moniteur - frein à main à prise facile exclusif - patins réglables pour fûts de 30-55 gal. jusqu'à 800 lb.
- Approuvé pour une utilisation sur une pente 5° .