Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble1-1/16 po
- Profondeur de coupe2 po
- Longueur totale3.4055 po
- Comparaison du diamètre de la broche pilote0.25 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeDans le sens horaire
- Revêtement de finitionAcier inox bronze
- Compatibilité avec la perceuse magnétiqueOui
- MatérielHSS+AL
- Qualité du matérielM2Al
- Nombre de plats2 Ballerines
- Nombre de dents8
- Compatibilité des broches pilotesOui
- SérieCOUPE DE BASE EN ACIER INOXYDABLE
- Type de tigeWeldon
- Direction de la spiraleMain droite
- Dents empiléesNon
Aperçu
- Les couteaux à pointe super rapide (SST) sont fabriqués avec une technologie de traitement de surface de pointe qui élimine la porosité pendant le processus de fabrication. Cela crée une finition parfaitement lisse qui permet une meilleure évacuation du matériau pendant le perçage. Il aide également à améliorer la durée de vie du produit et à réduire le temps de perçage, car il réduit la friction avec la surface de travail, ce qui réduit à son tour la quantité de chaleur générée.