Motion
32535
Rouleau de renvoi simple - tige : 0.7500 po, diamètre de rouleau : 2.3600 po, largeur de rouleau : 1.4800 po, orange, matériau du rouleau en HDPE
N° D’ARTICLE MI07220163
N° MFR32535
Prix6.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de renvoi simple - tige : 0.7500 po, diamètre de rouleau : 2.3600 po, largeur de rouleau : 1.4800 po, orange, matériau du rouleau en HDPE
N° D’ARTICLE MI07220163
N° MFR32535
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
Prix6.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    1.6100 po
  • Diamètre du rouleau
    2.3600 po
  • Largeur du rouleau
    1.4800 po
  • Taille de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Application
    Rouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
  • Couleur
    Orange
  • Catalogue du fabricant
  • Matériau du rouleau
    PEHD
  • Type de rouleau
    Rouleau simple
  • Série
    R15

Aperçu

Description du fabricant
32535 ROULEAU DE RETOUR 3/4X2.36
  • Sanitaire, étanche, étanche
  • Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques
  • Faible bruit et faible friction
  • Résistant aux chocs