Motion
KIT2500
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Canette, contenant de 55 gal, Application : universel, capacité d’absorption de 39 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI07224499
N° MFRKIT2500
Prix685.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Canette, contenant de 55 gal, Application : universel, capacité d’absorption de 39 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI07224499
N° MFRKIT2500
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
Prix685.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Poids
    68 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    39 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Matériau du contenant
    Polyéthylène
  • Type de contenant
    Can
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Comprend
    10 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Blue Absorbent Sock (4048), 6 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Blue Absorbent Sock (PIG202), 40 - 15 in W x 20 in L PIG Absorbent Mat Pad (MAT203), 6 - 17 in W x 21 in L x 2 in H PIG Absorbent Pillow (PIL201), 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 10 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL100), 1 - Instructions & 1 - 55-Gallon Plastic Container with Lid

Aperçu

Description du fabricant
KIT2500 TROUSSE DE DÉVERSEMENT
  • Notre meilleure trousse pour les déversements quotidiens est remplie d’absorbants PIG de qualité supérieure, mais assez abordable pour être approvisionnée dans toutes vos zones sujettes aux déversements
  • Les absorbants PIG HazMat sont spécialement traités pour une performance inégalée avec des produits corrosifs concentrés, comme de l’acide sulfurique à 98 % et de l’hydroxyde de sodium à 30 %
  • Le contenant de base permet d’économiser de l’argent lorsque vous n’avez pas besoin d’un contenant homologué UN pour l’élimination des absorbants usagés
  • La couleur jaune vif est facile à localiser en cas de déversement; le couvercle non fileté se soulève pour un accès rapide et facile
  • Les contenants légers en polyéthylène à 100 % résistent aux produits chimiques et gardent le contenu propre et sec; poignées moulées pour un transport facile
  • Les sacs de mise au rebut temporaires avec attaches aident à accélérer le nettoyage
  • Le joint inviolable aide à prévenir le vol des fournitures d’intervention en cas de déversement
  • Seules les trousses de déversement PIG sont dotées d’absorbants PIG éprouvés pour une réponse rapide
  • Pour obtenir de plus amples renseignements sur les trousses de déversement personnalisées, composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647).