Motion
29330E
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI07227789
N° MFR29330E
Prix4,762.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 250 mm, largeur de 250 mm
N° D’ARTICLE MI07227789
N° MFR29330E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,762.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    250 mm
  • Poids
    23.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    195583.83 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Numéro CUP du fabricant
    029176102196
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    870000 N
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    293
  • Capacité de charge statique
    651946.1 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulements de butée de rouleau sphérique
  • CUP_NON
    029176102196

Aperçu

Description du fabricant
29330 E BRG