Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.54 po
- Longueur9.09 po
- Poids0.738 lb
- Largeur3.82 po
Détails
- Type d’accessoirePince ampèremétrique numérique
- ApplicationMesure le courant alternatif
- Meilleure précision de tension c.c.+/-1.2 %
- AfficherÉcran ACL de 6000 unités
- À utiliser avecTest et mesure
- Cote de fréquence1 Hz à 500 kHz
- FonctionLa pince mesure le courant CA et la sonde thermocouple mesure la température. Les fils d’essai mesurent la tension c.a./c.c.;résistance;continuité;fréquence et capacité et testent les diodes
- Plage de température de fonctionnement-14 à 1000 °F
- NormesCAT IV 600V, certifié CE, certifié cETLus
- Tension1000 V c.a.
Aperçu
- Pince ampèremétrique avec technologie TRMS (moyenne carrée réelle) à portée automatique pour une précision accrue
- La pince du testeur électronique mesure le courant CA et sa sonde thermocouple mesure la température
- Les cordons de mesure mesurent la tension c.a./c.c., la résistance, la continuité, la fréquence et la capacité, et testent les diodes
- Mode faible impédance (LoZ) pour identifier et éliminer les tensions fantômes ou parasites
- CAT IV 600V, CAT III 1000V, Classe 2, Cote de sécurité à double isolation
- Conçu pour résister à une chute de 6.6-Foot (2 m)
- Indicateur de pile faible et compartiment de pile facilement accessible
- Comprend une pochette de transport, des cordons de mesure, un thermocouple avec adaptateur et des piles
- Répond aux exigences d’utilisation dans les environnements électromagnétiques de base et contrôlés comme les emplacements résidentiels, de bureau et industriels légers
- Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)