Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage3.5 po
- Distance de mise au point minimale0.50 pi
Détails
- Type de batterieLithium-ion rechargeable
- Palettes de couleursIronbow, bleu-rouge, contraste élevé, ambre, ambre inversé, métal chaud, échelle de gris, échelle de gris inversée
- Interfaces de communicationUSB 2.0, Wi-Fi, HDMI
- Résolution d'affichage640 x 480
- Caractéristiques et avantages• Visualiser et diagnostiquer les problèmes avec des images plus nettes à l’écran, marqueurs rectangulaires multiples et neuf palettes de couleurs• Interface visuelle intuitive avec interface à écran tactile testée par l’utilisateur• Souplesse pour visualiser les cibles, minuscules à grands, avec des objectifs intelligents interchangeables, aucun étalonnage requis• 2 et 4 fois les objectifs à grand angle et macro sont compatibles avec Ti480 PRO• Transparent, mise au point précise de l’image dans tout le champ de vision avec la mise au point MultiSharp .Focus• Image mise au point instantanée de votre cible désignée• Mise au point automatique LaserSharp® utilise un compteur de distance laser intégré qui calcule et affiche la distance par rapport à votre cible désignée• Obtenez 4 fois les données de pixels avec la superrésolution, qui capture plusieurs images et les combine pour créer une image 1,280 x 960 • Réduit le besoin de prendre des notes sur le terrain grâce à deux fonctionnalités utiles; IR-PhotoNotes et annotations vocales• Mettez en évidence rapidement les zones qui se trouvent en dehors de vos plages de température « normales » prédéfinies avec des alarmes couleur• Synchronisez sans fil les images directement de votre caméra au système Fluke Connect®, et joindre à un dossier d’actif ou à un bon de travail• Prendre des décisions plus rapides en accédant aux mesures d’inspection de n’importe où• Les membres de l’équipe peuvent voir instantanément les mêmes données, sur le site d’inspection et au bureau• Fabricant : Fluke
- Champ de vision24° x 17°
- Résolution IR640 x 480
- Plage de température de l’objet-4 à 2192 °F
- Type de stockageCarte SD amovible (4 Go);4 Go de mémoire flash interne
- Sensibilité thermiqueMoins de 0.03 °C à 30°C / 30 mk
- Zoom2-4x
Aperçu
- Visualisez et diagnostiquez les problèmes avec des images plus nettes à l’écran, plusieurs marqueurs rectangulaires et neuf palettes de couleurs
- Interface visuelle intuitive avec interface améliorée à écran tactile testée par l’utilisateur
- Flexibilité pour visualiser les cibles, petites à grandes, avec des objectifs intelligents interchangeables – aucun étalonnage requis
- 2 fois et 4 fois les objectifs grand-angle et macro sont compatibles avec le Ti480 PRO
- Image claire et précise mise au point dans tout le champ de vision grâce à la mise au point MultiSharp.
- Image instantanée de votre cible désignée
- LaserSharp® Auto-Focus utilise un compteur de distance laser intégré qui calcule et affiche la distance par rapport à votre cible désignée
- Obtenez 4 fois les données de pixels avec SuperResolution, qui capture plusieurs images et les combine pour créer une image 1,280 x 960
- Réduisez le besoin de prendre des notes sur le terrain grâce à deux fonctions utiles : IR-PhotoNotes , et annotations vocales
- Mettez rapidement en évidence les zones qui sont en dehors de vos plages de température « normales » prédéfinies avec des alarmes de couleur
- Synchronisez les images directement de votre caméra au système Fluke Connect® et joignez-les à un enregistrement d’actif ou à un bon de travail
- Prenez des décisions plus rapidement en accédant aux mesures d’inspection de n’importe où
- Les membres de l’équipe peuvent voir instantanément les mêmes données, sur le site d’inspection et au bureau
- Fabricant : Fluke
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire