Motion
NON. 105 6LB BAIGNOIRE
Graisse de la série 100 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie de calcium, Qualité NLGI 0 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07235266
N° MFRNO. 105 6LB TUB
Prix116.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse de la série 100 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie de calcium, Qualité NLGI 0 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07235266
N° MFRNO. 105 6LB TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Ensemble moteur, prévention de la rouille
  • Type de base
    Calcium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie de calcium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    77°C/170 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215703463
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    4
  • Série
    105
  • CUP_NON
    089215703463
  • Viscosité
    58
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0034-005 NO 105, 4/6 LB TUBES
  • Prévient le « démarrage à sec », les éraflures, les rayures et la friction
  • Protège les pièces de moteur fraîchement usinées
  • Additif anti-usure à l’oxyde de zinc