Motion
N° 630-AA 6LB BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 630-AA 6LB TUB

Graisse polyvalente série 630 - À base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 6 lb, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +5 à +270 °F
N° D’ARTICLE MI07235270
N° MFRNO. 630-AA 6LB TUB
Prix150.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 630-AA 6LB TUB

Graisse polyvalente série 630 - À base de pétrole, Composition de la graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 6 lb, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +5 à +270 °F
N° D’ARTICLE MI07235270
N° MFRNO. 630-AA 6LB TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix150.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Application
    Graisse générale polyvalente, systèmes de distribution automatique
  • Type de base
    Lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    193°C/380 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215706761
  • Température de fonctionnement maximale
    270 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    4
  • Série
    630
  • Plage de température
    +5 à +270 °F
  • CUP_NON
    089215706761
  • Viscosité
    135
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0067-005 GRAISSE NO.630-AA 6LB BAIGNOIRE
  • Résistant à l’eau
  • Anti-usure élevée pour une lubrification accrue
  • Oxydation inhibée