Motion
N° 930-AA 6LB BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 930-AA 6LB TUB

Graisse polyvalente série 930 - À base de pétrole, Composition de la graisse épaissie à la bentone, 1 grade NLGI, Taille de 6 lb, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI07235271
N° MFRNO. 930-AA 6LB TUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 930-AA 6LB TUB

Graisse polyvalente série 930 - À base de pétrole, Composition de la graisse épaissie à la bentone, 1 grade NLGI, Taille de 6 lb, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, 0 à +370 °F
N° D’ARTICLE MI07235271
N° MFRNO. 930-AA 6LB TUB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Application
    Dispositifs de distribution automatique de graisse
  • Type de base
    Agent gélifiant
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie à la bentine
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215709663
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    4
  • Série
    930
  • Plage de température
    0 à +370 °F
  • CUP_NON
    089215709663
  • Viscosité
    135
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0096-005 NO 930-AA, CUVES DE 4/6 LB
  • Forte résistance de la pellicule
  • Résistance exceptionnelle à l’eau
  • Type sans fusion