Motion
NON. 3000 6LB BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 3000 6LB TUB

Graisse polyvalente série 3000 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI07235274
N° MFRNO. 3000 6LB TUB
Prix171.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 3000 6LB TUB

Graisse polyvalente série 3000 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 6 lb, Contenant de baignoire, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +15 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI07235274
N° MFRNO. 3000 6LB TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Application
    Engrenages nus, cinquièmes roues, applications intensives où un lubrifiant noir, moly, graphite ou adhésif est requis
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    205°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215710867
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    4
  • Série
    3000
  • Plage de température
    +15 à +300 °F
  • CUP_NON
    089215710867
  • Viscosité
    237
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0108-005 NO 3000, 4/6 LB TUBES
  • Le disulfure de molybdène augmente les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le graphite étend les capacités de pression extrême/anti-usure dans les situations de lubrification limite
  • Le polymère augmente la stabilité au cisaillement et prolonge la durée de vie du lubrifiant