Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur6 lb
- Grade NLGI2
- Hauteur totale8 po
- Longueur totale16 po
- Largeur totale16 po
- Durée de conservation10 ans
- Poids6.50 lb
Détails
- ApplicationApplications de transformation des aliments à usage général lorsqu’un formulaire H1, NLGI no 2 est requis
- Type de baseCalcium anhydre
- CertificationNSF H1
- CompositionGraisse anhydre à base d’huile minérale épaissie de calcium USP
- Type de contenantBaignoire
- Point de chute141°C/285 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant089215714568
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.10 °F
- Type d’huileMinéral blanc USP
- Qté du colis4
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SérieFML-2
- Plage de température+10 à +200 °F
- CUP_NON089215714568
- Viscosité144
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Enregistré NSF H1
- Graisse de qualité alimentaire à base d’huile minérale blanche USP
- Propriétés anti-usure exceptionnelles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la brochure
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la circulaire
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la circulaire
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE offre une surveillance et un contrôle sans fil de la lubrification grâce à la connectivité LoRaWAN et à la plateforme Perma CONNECT. Il permet des mises à jour de l’état à distance, des alertes automatisées et la maintenance des installations jusqu’à 2 km.