Motion
L0172-005
Graisse polyvalente – Composition fluide à base de pétrole, qualité NLGI 1.5 , taille de 6 lb, contenant pour baignoire, couleur blanche, non alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +225 °F
N° D’ARTICLE MI07235278
N° MFRL0172-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – Composition fluide à base de pétrole, qualité NLGI 1.5 , taille de 6 lb, contenant pour baignoire, couleur blanche, non alimentaire, résistante à l’eau, -60 à +225 °F
N° D’ARTICLE MI07235278
N° MFRL0172-005
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Grade NLGI
    1.5
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    16 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Application
    Lubrifiant universel basse température pour chaînes, roulements à billes et à rouleaux, ouvre-portes de garage, interrupteurs de chemin de fer, équipement électronique
  • Type de base
    Calcium anhydre
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    +280 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215717262
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    4
  • Plage de température
    -60 à +225 °F
  • Viscosité
    16
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0172-005 BASSE TEMPÉRATURE, 4/6 LB TUBES
  • Excellentes caractéristiques de fonctionnement à froid
  • Protection anti-usure
  • Extrêmement résistant à l’eau