Motion
6203VV
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07235702
N° MFR6203VV
Prix24.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07235702
N° MFR6203VV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    12 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6203VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, doublement scellé pour la longévité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014154
  • Tr/min maximum (graisse)
    20000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    24000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2260 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176014154

Aperçu

Description du fabricant
6203 VV BRG