Spécifications
Détails
- Position de la bandeAu-dessus de la tête
- Couleur du gobeletNoir
- Couleur haute visibilitéN’a pas de couleur haute visibilité
- Numéro CUP du fabricant7312550309421
- Taux de réduction du bruit Nbre82 dB
- CUP_NON7312550309421
Aperçu
- Amplifie le son ambiant à 82 dB – la technologie de réponse revient à un protecteur auditif passif lorsque le bruit atteint 82 dB
- Permet aux porteurs d’entendre des communications importantes, y compris d’autres tireurs et des sons environnementaux
- Les microphones stéréo placés dans la direction amplifient et améliorent le son pour une audition plus naturelle
- Le serre-tête extérieur non déformable résiste aux traitements rugueux dans les milieux de travail les plus difficiles
- La conception à profil bas avec découpe permet un dégagement complet des armes à feu, éliminant ainsi les interférences lors de la prise de vue
- Comprend la technologie brevetée Air Flow Control pour une atténuation optimale sur toutes les fréquences
- Les coussinets d’oreilles à pression facilitent et accélèrent le remplacement
- L’entrée AUX permet la connexion à MP3 lecteurs externes ou à d’autres appareils audio pour une écoute supplémentaire hors du terrain