Motion
J555027-12BL

PROTO TOOLS
J555027-12BL

coffre à outils - 12 tiroirs, 50 po de large, 25-1/4 po de profondeur, 27 po de haut, coffre supérieur
N° D’ARTICLE MI07255737
N° MFRJ555027-12BL
Prix4,739.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J555027-12BL

coffre à outils - 12 tiroirs, 50 po de large, 25-1/4 po de profondeur, 27 po de haut, coffre supérieur
N° D’ARTICLE MI07255737
N° MFRJ555027-12BL
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
Prix4,739.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25-1/4 po
  • Hauteur
    27 po
  • Poids
    395.00 lb
  • Largeur
    50 po

Détails

  • Nombre de tiroirs
    12
  • CUP_NON
    662679153113

Aperçu

Description du fabricant
J555027-12BL COFFRE SUPÉRIEUR 50 PO 12 TIROIRS
  • La capacité en pouces cubes est de 17,641
  • Fabriqué en acier de calibre 14, 16 et 18 .
  • Glissières de rail à roulement à billes.
  • 125 lb
  • capacité
  • Détentes réglables de 12 à 24 lb
  • force de traction
  • Serrures robustes avec clé tubulaire.
  • Poignées de tiroir encastrées en aluminium extrudé.
  • Tiroirs à extension complète à 100 %.
  • Dessus en vinyle et doublures de tiroir inclus.