Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6400 po
- Largeur de la bague intérieure18.288 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur0.7200 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionBB203KYY2 BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe BB203KYY2 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6400 po avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 0.7200 po, ouvert pour une utilisation standard.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBB203KYY2
- Rpm max.2000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique