Motion
66149
Stylus Pro USB rechargeable avec lampe UV
N° D’ARTICLE MI07262812
N° MFR66149
Prix105.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stylus Pro USB rechargeable avec lampe UV
N° D’ARTICLE MI07262812
N° MFR66149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    6.15 po
  • Poids
    1.9 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.7 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Terminer le temps d’exécution
    2.5 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • DEL UV qui dure 2.5 heures • Indicateur de charge • Interrupteur arrière à bouton-poussoir pour un fonctionnement momentané ou constant • Taille pratique de 6 pouces avec pince de poche amovible • Manchon métallique coulissant protégeant le port USB de l’eau et de la poussière • Cote IPX4 pour la résistance à l’eau • Construction en aluminium durable
  • Comprend
    Batterie rechargeable, cordon USB, étui en nylon
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    UV
  • Numéro CUP du fabricant
    80926661493
  • Durée d’exécution maximale
    2.5 heures
  • Modèle
    Lampe rechargeable
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926661493
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
STYLO ULTRAVIOLET 66149
  • La DEL UV dure 2.5 heures
  • Indicateur de charge
  • Interrupteur à bouton-poussoir pour un fonctionnement momentané ou continu
  • Taille pratique de 6 pouces avec pince de poche amovible
  • Le manchon métallique coulissant protège le port USB de l’eau et de la poussière
  • Homologué IPX4 pour la résistance à l’eau
  • Construction en aluminium durable