Motion
46138
Casque de soudage numérique avec filtre autoobscurcissant ultra léger Insight® HLX100 - I2, avant fixe
N° D’ARTICLE MI07264337
N° MFR46138
Prix427.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Casque de soudage numérique avec filtre autoobscurcissant ultra léger Insight® HLX100 - I2, avant fixe
N° D’ARTICLE MI07264337
N° MFR46138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix427.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.7 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    3.94 po x 2.36 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Caractéristiques et avantages
    • Le casque de soudeur Insight* répond parfaitement à vos besoins professionnels et à votre budget. • Grâce à son filtre autoobscurcissant variable, ses commandes numériques faciles à utiliser et sa coque ultralégère, vous découvrirez la véritable valeur de ce casque de soudeur pour vous-même. • Teinte variable 9-13 • Zone de visionnement de 3.93” x 2.36” offrant une vue sans obstruction à toutes les étapes du processus de soudage sans hotte de levage • Commandes numériques faciles à utiliser • Réglages de sensibilité et de délai pour différentes tâches et durées • 4 capteurs indépendants • Garantie 2-Year sur l’ADF
  • Couleur du casque
    I2
  • Graphiques de casque
    Graphiques sur le casque
  • Abat-jour de lentille
    9-13
  • Type de lentille
    Auto-obscurcissement
  • Numéro CUP du fabricant
    036000461381
  • CUP_NON
    626053606589
  • Type de fenêtre
    Avant fixe

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SOUDEUR - HLX100 AVEC WH40 ADF - I2
  • Le casque de soudeur Insight* répond parfaitement à vos besoins professionnels et à votre budget.
  • Avec son filtre autoobscurcissant variable, ses commandes numériques faciles à utiliser et sa coque ultralégère, vous découvrirez la véritable valeur de ce casque de soudeur pour vous-même.
  • Teinte variable 9-13
  • La zone de visionnement de 3.93” x 2.36” offre une vue sans obstruction à toutes les étapes du processus de soudage sans soulever le capot
  • Commandes numériques faciles à utiliser
  • Réglages de sensibilité et de délai pour différentes tâches et durées
  • 4 capteurs indépendants
  • Garantie 2-Year sur le filtre autoobscurcissant