Spécifications
Dimensions
- Poids2.7 lb
- Dimensions de la fenêtre3.94 po x 2.36 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1
- Caractéristiques et avantages• Le casque de soudeur Insight* répond parfaitement à vos besoins professionnels et à votre budget. • Grâce à son filtre autoobscurcissant variable, ses commandes numériques faciles à utiliser et sa coque ultralégère, vous découvrirez la véritable valeur de ce casque de soudeur pour vous-même. • Teinte variable 9-13 • Zone de visionnement de 3.93” x 2.36” offrant une vue sans obstruction à toutes les étapes du processus de soudage sans hotte de levage • Commandes numériques faciles à utiliser • Réglages de sensibilité et de délai pour différentes tâches et durées • 4 capteurs indépendants • Garantie 2-Year sur l’ADF
- Couleur du casqueÉtoiles et cicatrices
- Graphiques de casqueGraphiques sur le casque
- Abat-jour de lentille9-13
- Type de lentilleAuto-obscurcissement
- Numéro CUP du fabricant036000461015
- CUP_NON626053606480
- Type de fenêtreAvant fixe
Aperçu
- Le casque de soudeur Insight* répond parfaitement à vos besoins professionnels et à votre budget.
- Avec son filtre autoobscurcissant variable, ses commandes numériques faciles à utiliser et sa coque ultralégère, vous découvrirez la véritable valeur de ce casque de soudeur pour vous-même.
- Teinte variable 9-13
- La zone de visionnement de 3.93” x 2.36” offre une vue sans obstruction à toutes les étapes du processus de soudage sans soulever le capot
- Commandes numériques faciles à utiliser
- Réglages de sensibilité et de délai pour différentes tâches et durées
- 4 capteurs indépendants
- Garantie 2-Year sur le filtre autoobscurcissant