Motion
46151
HLX100 Casque de soudage numérique à filtre autoobscurcissant variable NexGen - Métal lourd, avant fixe
N° D’ARTICLE MI07264347
N° MFR46151
Prix1,210.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HLX100 Casque de soudage numérique à filtre autoobscurcissant variable NexGen - Métal lourd, avant fixe
N° D’ARTICLE MI07264347
N° MFR46151
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
Prix1,210.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.7 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    3.94 po x 2.36 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Caractéristiques et avantages
    • Comptez sur vous pour vous offrir la prochaine génération de sécurité en matière de soudage aujourd’hui – avec le casque de soudage à filtre autoobscurcissant variable NexGen* conçu pour améliorer votre protection, votre confort et votre productivité. • Fonction polyvalente 3-N-1  : soudage, torche, meulage • Commandes numériques faciles à utiliser • Conception de circuit brevetée permettant à l’unité de détecter les soudures de moins de 5 A – idéal pour le soudage TIG à faible intensité • Lentille de vision ambre permettant une clarté accrue de la flaque de soudure et pouvant aider à réduire la fatigue oculaire • Garantie de 2 ans sur l’ADF
  • Couleur du casque
    Métal lourd
  • Graphiques de casque
    Graphiques sur le casque
  • Abat-jour de lentille
    9-13
  • Type de lentille
    Auto-obscurcissement
  • Numéro CUP du fabricant
    036000461510
  • CUP_NON
    626053606633
  • Type de fenêtre
    Avant fixe

Aperçu

Description du fabricant
CASQUE DE SOUDEUR - HLX100 W/NEXGEN ADF -
  • Comptez sur vous pour vous offrir la prochaine génération de sécurité en matière de soudage aujourd’hui – avec le casque de soudage à filtre autoobscurcissant variable NexGen* conçu pour améliorer votre protection, votre confort et votre productivité.
  • Fonction polyvalente 3-N-1  : soudure, torche, meulage
  • Commandes numériques faciles à utiliser
  • La conception brevetée du circuit permet à l’unité de détecter les soudures de moins de 5 A – idéal pour le soudage TIG à faible intensité
  • La lentille Amber View permet une meilleure clarté de la flaque de soudure et peut aider à réduire la fatigue oculaire
  • Garantie de 2 ans sur le filtre autoobscurcissant