Spécifications
Dimensions
- Poids2.7 lb
- Dimensions de la fenêtre3.94 po x 2.36 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1
- Caractéristiques et avantages• Comptez sur vous pour vous offrir la prochaine génération de sécurité en matière de soudage aujourd’hui – avec le casque de soudage à filtre autoobscurcissant variable NexGen* conçu pour améliorer votre protection, votre confort et votre productivité. • Fonction polyvalente 3-N-1 : soudage, torche, meulage • Commandes numériques faciles à utiliser • Conception de circuit brevetée permettant à l’unité de détecter les soudures de moins de 5 A – idéal pour le soudage TIG à faible intensité • Lentille de vision ambre permettant une clarté accrue de la flaque de soudure et pouvant aider à réduire la fatigue oculaire • Garantie de 2 ans sur l’ADF
- Couleur du casqueArc Angel
- Graphiques de casqueGraphiques sur le casque
- Abat-jour de lentille9-13
- Type de lentilleAuto-obscurcissement
- Numéro CUP du fabricant036000461527
- Type de fenêtreAvant fixe
Aperçu
- Comptez sur vous pour vous offrir la prochaine génération de sécurité en matière de soudage aujourd’hui – avec le casque de soudage à filtre autoobscurcissant variable NexGen* conçu pour améliorer votre protection, votre confort et votre productivité.
- Fonction polyvalente 3-N-1 : soudure, torche, meulage
- Commandes numériques faciles à utiliser
- La conception brevetée du circuit permet à l’unité de détecter les soudures de moins de 5 A – idéal pour le soudage TIG à faible intensité
- La lentille Amber View permet une meilleure clarté de la flaque de soudure et peut aider à réduire la fatigue oculaire
- Garantie de 2 ans sur le filtre autoobscurcissant