Spécifications
Détails
- Position de la bandeAu-dessus de la tête
- Numéro CUP du fabricant7312550309438
- Taux de réduction du bruit Nbre82 dB
- CUP_NON7312550309438
Aperçu
- Le casque antibruit Howard Leight™ Impact® Pro Industrial a le NNR passif le plus élevé (30 NRR) dans les casques antibruit électroniques sur le marché.
- L’Impact Pro Industrial est conçu pour protéger l’ouïe des travailleurs tout en leur permettant d’être sensibilisés à l’environnement.
- L’Impact Pro Industrial a stratégiquement placé des microphones stéréo directionnels pour amplifier les sons ambiants, y compris les alarmes/avertissements, les signaux et les conversations tout en supprimant les bruits d’impact forts jusqu’à un niveau sécuritaire de 82dB.
- Le bandeau en « tissu » nouvellement conçu avec un coussin supplémentaire offre un confort qui dure toute la journée.
- L’Impact Pro Industrial dispose également de capacités de connexion à une prise audio pour s’apparier à un appareil d’écoute personnel.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la brochure
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la circulaire