Motion
34260
Pompe centrifuge d’aspiration à extrémité SBX - Couple fermé avec moteur, 18 gal/min, tête de 15 pi, ports NPT de 3/4 po x 3/4 po
N° D’ARTICLE MI07279967
N° MFR34260
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration à extrémité SBX - Couple fermé avec moteur, 18 gal/min, tête de 15 pi, ports NPT de 3/4 po x 3/4 po
N° D’ARTICLE MI07279967
N° MFR34260
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po NPT
  • Pied de tête max.
    15 pi
  • Taille du port de sortie
    3/4 po NPT

Détails

  • Mot-clé de description
    Ports NPT 3/4 po x 3/4 po
  • Débit maximum
    18 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton
  • Matériau du corps de pompe
    Aluminium
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/carbure de silicium/Viton
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    12V BC
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
POMPE DE RECIRCULATION 34260 SBX 3/4" NPT