Motion
7100122890

3M
7100122890

Courroie de ponçage et de finition - grain 60+ , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07280446
N° MFR7100122890
Prix2.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100122890

Courroie de ponçage et de finition - grain 60+ , matériau en oxyde d’aluminium, longueur de courroie 18.0000 po, largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI07280446
N° MFR7100122890
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
Prix2.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    18 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    60+
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308455835
  • Quantité du colis
    200, 50
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00076308455835

Aperçu

Description du fabricant
7100122890 COURROIE EN TISSU 384F, 3/4 PO X 18
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La courroie à usage général offre une performance constante et fiable sur une vaste gamme de substrats
  • L’endos imperméable en polyester résiste aux applications humides et sèches
  • L’endos en tissu de poids XF résiste au meulage et au ponçage lourd
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une performance fiable et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Convient pour une utilisation sur une ponceuse à courroie sur support ou de paillasse et pour le ponçage à coups, le meulage de courroie portable et le meulage et la finition de courroie large
  • Choisissez entre les grades 36+ à 220+ et P320 à P400