Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur5.4 po
- Poids1.9 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsPolymère
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau800 cd
- Sortie lumineuse complète60 lm
- Terminer le temps d’exécution16 heures
- Caractéristiques et avantages• Classé Classe I, Div. 1 • Autonomie de 16 heures • Résistant aux chocs et aux produits chimiques • Construction en polymère durable avec clip de poche • Format de poche pratique de 5.4 pouces • Alimenté par des piles alcalines • Résistance à l’eau IPX4
- Comprend(2) Piles alcalines AAA
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926665002
- Sortie lumineuse maximale60 lm
- Durée d’exécution maximale16 heures
- ModèleLampe de poche portative de sécurité
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Homologation ULCL I, ZN 0, IIC, classe III, classe T : T4A (approuvé pour une utilisation avec Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824 et Panasonic LR03PA), classe I, II, division 1, groupes A, B, C, D, E, F, G
- CUP_NON080926665002
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Classe I, Div. 1
- Durée de fonctionnement de 16 heures
- Résistant aux chocs et aux produits chimiques
- Construction en polymère durable avec pince de poche
- Poche pratique de 5.4 po
- Alimenté par piles alcalines
- IPX4 résistant à l’eau