Motion
81X SD CL
Chaîne d’ingénierie - 81 / 2.6090 en présentation
N° D’ARTICLE MI07284036
N° MFR81X SD CL
Prix8.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - 81 / 2.6090 en présentation
N° D’ARTICLE MI07284036
N° MFR81X SD CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.6090 po
  • Hauteur intérieure de la plaque
    0.1280 po
  • Largeur intérieure
    27.00 mm
  • Diamètre de la broche
    0.3130 po
  • Longueur de la goupille
    1.2870 po
  • Hauteur de la plaque
    0.9500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.1280 po
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Résistance à la traction
    25000 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les chaînes Renold série 81X ont des dimensions d’engrenage identiques et fonctionneront sur le même pignon dans une application donnée. Les chaînes 81XH et 81XHH sont utilisées pour les applications de convoyeur à usage intensif où l’espace est limité. Les deux chaînes sont conçues avec une durée de vie maximale de la chaîne, car l’objectif principal Les chaînes doivent être protégées contre la saleté/l’humidité et être lubrifiées avec une huile à base de pétrole de bonne qualité, non détergente. Les chaînes Renold sont prélubrifiées avant leur répartition, mais comme toutes les chaînes, elles ont besoin d’une lubrification régulière pendant leur vie utile. Des conseils de spécialistes doivent être demandés pour chaque application afin de s’assurer que le lubrifiant utilisé ne se dégrade pas ou ne contamine pas le produit de bois transporté. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, veuillez consulter votre représentant Renold local ou consulter la section Installation et entretien.
  • Numéro de chaîne et pas
    81XS - 1 po
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    6623901369577

Aperçu

Description du fabricant
81X LIEN DE CONNEXION SD
  • Contrôle très précis du pas qui réduit la friction, ce qui réduit l’usure.
  • Plaques latérales traitées thermiquement pour une usure et une durée de vie accrues.
  • Rouleaux conçus pour faire face à cette application hostile.
  • Toutes les chaînes sont prélubrifiées pour améliorer la durée de vie initiale de la chaîne et/ou la protection pendant l’entreposage.
  • Un matériau avec d’excellentes propriétés soudables, la méthode standard de fixation des accessoires dans l’industrie