Spécifications
Dimensions
- Longueur de la vadrouille à poussière54 po
Détails
- Type de connecteurClip-On
- Type d’accessoire de vadrouille à poussièrePoignée de vadrouille à poussière
- Matériau de la poignéeBois
Aperçu
- Conçu pour être utilisé avec les cadres de vadrouille à poussière Joe 02309 et 48264 d’origine
- Comprend un connecteur à pince pour vadrouille à poussière avec un dispositif de verrouillage en nylon qui se fixe au cadre
- Déverrouiller la lame pour une plus grande maniabilité
- Bois naturel