Motion
90413
Tampon de plancher de polissage - Matériau abrasif en fibre, 13 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287118
N° MFR90413
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon de plancher de polissage - Matériau abrasif en fibre, 13 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI07287118
N° MFR90413
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    13 po
  • Épaisseur globale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Fibre
  • Application
    Polissage
  • Rpm max.
    350 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
90413 TAMPON, TAMPON, VAPORISATEUR, 13 PO, ROUGE
  • La conception polyvalente permet le polissage à sec, le polissage par pulvérisation ou le récurage léger
  • Le matériau en toile ouverte permet à la saleté de s’accumuler entre les fibres pour une utilisation efficace
  • La construction flexible et résiliente atteint chaque partie de la surface du plancher
  • Pour une utilisation à des vitesses comprises entre 175 et 350 tr/min