Motion
9490
Éclairage de zone à distance - Style de montage portable, technologie d'éclairage à DEL
N° D’ARTICLE MI07289128
N° MFR9490
Prix1,457.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Éclairage de zone à distance - Style de montage portable, technologie d'éclairage à DEL
N° D’ARTICLE MI07289128
N° MFR9490

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,457.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Numéro CUP du fabricant
    019428124519
  • Style de montage
    Portable
  • Nombre de têtes
    1

Aperçu

Description du fabricant
9490 RALS NOIR CLAIR DE ZONE ÉLOIGNÉE
  • Construit Pelican robuste
  • Tableau DEL sans entretien avec espérance de vie de 50,000 heures
  • Indication du niveau de la batterie à temps plein avec indicateur de niveau bas clignotant
  • Mât déployable avec rotation de 340 degrés
  • Plusieurs postes de déploiement
  • Bandoulière pratique
  • Déverrouillage rapide / Conception de batterie remplaçable à chaud avec alimentation de 12 volts
  • L’application gratuite avec la technologie sans fil Bluetooth® contrôle plusieurs unités. L’application fonctionne sur les appareils iPhone
  • Jusqu’à 6,000 lumens (calculé)
  • Jusqu’à 24 heures de fonctionnement
  • Commande intelligente (permet ou divers niveaux de sortie lumineuse)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté