Motion
XRJ04Z

MAKITA
XRJ04Z

Scie alternative sans fil – sans vitesse variable, vitesse maximale de 2800 spm, longueur de course de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI07294018
N° MFRXRJ04Z
Prix175.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
XRJ04Z

Scie alternative sans fil – sans vitesse variable, vitesse maximale de 2800 spm, longueur de course de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI07294018
N° MFRXRJ04Z
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
Prix175.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    19-1/8 po
  • Accident vasculaire cérébral
    1-1/4 po

Détails

  • Piles incluses
    Non compris
  • Vitesse maximale
    2800 spm
  • Nombre de lames
    0
  • Vitesse variable
    Aucune vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
SCIE ALTERNATIVE À IONS XRJ04Z 18V LI
  • Le moteur à vitesse variable fabriqué par Makita offre 0-2,800 courses par minute et une longueur de course de 1-1/4 po pour une coupe plus rapide
  • Le système de changement de lame « sans outil » permet une installation et un retrait plus rapides de la lame pour une productivité accrue
  • Gâchette à vitesse variable pour plus de commodité
  • Conception compacte et ergonomique de seulement 19-1/8 po de long
  • Ne pèse que 8.3 lb avec la batterie (batterie non incluse) pour réduire la fatigue de l’opérateur
  • La poignée souple caoutchoutée offre un confort accru au travail
  • Gâchette à deux doigts pour plus de commodité pour l’opérateur
  • Frein électrique pour une productivité maximale
  • La conception raffinée du mécanisme de manivelle minimise la déflexion de la lame et réduit les vibrations
  • La technologie de protection extrême (XPT.) est conçue pour améliorer la résistance à la poussière et à l’eau dans des conditions difficiles