Motion
F 3 HUB RSB

LOVEJOY INC
F 3 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400196 - 3, 37 à 107 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI07309421
N° MFRF 3 HUB RSB
Prix645.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 3 HUB RSB

Moyeu de couplage d’engrenage 69790400196 - 3, 37 à 107 mm, alésage brut, Full Flex
N° D’ARTICLE MI07309421
N° MFRF 3 HUB RSB
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
Prix645.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    7.38 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Distance entre les arbres
    0.19 po
  • Diamètre du moyeu
    5.63 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.59 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    9.44 po
  • Poids
    26.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904001969
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    F
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    94500 po
  • CUP_NON
    697904001969

Aperçu

Description du fabricant
F-3-HUB-RSB