Spécifications
Dimensions
- Plomb0.200 po
- Précision du plomb0,0005 po/pi po
- Longueur72 po
- Diamètre nominal de la vis1.250 po
Détails
- Capacité de charge dynamique1800 lbf
- Catalogue du fabricant
- Température maximale300 °F
- Matériau de montageAcier
- PréchargementPréchargé
- Types de produitsVis à billes
- Capacité de charge statique16625 lbf
- Spécifications techniques