Motion
P24-20B5-18RD

THOMSON (ALTRA)
P24-20B5-18RD

Actionneur Electrak 100 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 18 po
N° D’ARTICLE MI07313877
N° MFRP24-20B5-18RD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
P24-20B5-18RD

Actionneur Electrak 100 - tension d'entrée 24 V CC, longueur de course 18 po
N° D’ARTICLE MI07313877
N° MFRP24-20B5-18RD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    18 po
  • Poids
    18.50 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1000 lbf
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.25 po/s
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR P24-20B5-18RD
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 20:1
  • Frein de retenue intégré