Motion
190-9102
Vis à bille de précision seulement - diamètre nominal de vis : 1.000 po, longueur : 144 po
N° D’ARTICLE MI07313983
N° MFR190-9102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à bille de précision seulement - diamètre nominal de vis : 1.000 po, longueur : 144 po
N° D’ARTICLE MI07313983
N° MFR190-9102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    1.000 po
  • Précision du plomb
    0.005 po/pi
  • Longueur
    144 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.000 po

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale
    300 °F
  • Types de produits
    Vis à billes
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
190-9102 VIS À BILLE R-1001 24 PO