Motion
TFP1289JA BT50

KRAFT POWER
TFP1289JA BT50

Raccord produit - Taille : 17, 520 mm de diamètre extérieur, 150 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans retard, montage de raccord élastomère, série KRG
N° D’ARTICLE MI07316476
N° MFRTFP1289JA BT50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1289JA BT50

Raccord produit - Taille : 17, 520 mm de diamètre extérieur, 150 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans retard, montage de raccord élastomère, série KRG
N° D’ARTICLE MI07316476
N° MFRTFP1289JA BT50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/8 po x 50 mm
  • Diamètre extérieur du raccord
    520 mm
  • Code de taille du raccord produit
    17

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    150 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement élastomère
  • Série
    KRG

Aperçu

Description du fabricant
17KRG CPLG PRODUIT ALÉSÉ 3 3/8"/50 MM