Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.63 po
- Diamètre de l’œil0.70 po
- Longueur intérieure de la manille1.94 po
- Largeur de manille intérieure1.38 po
- Taille de la manille1/2 po
- Poids0.75 lb
- Largeur entre les yeux0.84 po
- Limite de charge de travail3 tonnes
Détails
- Détails supplémentairesSpécialement conçu pour les besoins de montage de l’industrie du divertissement
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Page de produit du fabricant
- MatérielAlliage
- CUP_NON043927451067
- Capacité de poids3 tonnes
Aperçu
- Fabriqué à partir d’un matériau en microalliage techniquement avancé
- Facteur de conception 6:1
- Limite de charge de travail et codes de traçabilité indiqués comme marquage permanent sur le corps
- Toutes les manilles ont une goupille trempée et trempée en alliage
- Disponible en tailles de 3/16 po à 1 po
- Disponible en finition noire à revêtement en poudre seulement
- Des tests et une certification spéciaux sont disponibles sur demande au moment de la commande