Motion
F89264
Levage et transport de luxe de tambour Valley Craft - Connexion de sangle, capacité de 800 lb, utilisé avec tambours en acier/plastique/fibre
N° D’ARTICLE MI07326466
N° MFRF89264
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Levage et transport de luxe de tambour Valley Craft - Connexion de sangle, capacité de 800 lb, utilisé avec tambours en acier/plastique/fibre
N° D’ARTICLE MI07326466
N° MFRF89264
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    63 po
  • Poids
    265 lb

Détails

  • Type de tambour
    Acier, plastique, fibre
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Nombre de roues
    4

Aperçu

Description du fabricant
F89264 FIXATION DE SANGLE
  • Unité de manutention de tambour portative avec capacité de levage de 800 lb et hauteur de levage maximale de 18 po
  • Unité polyvalente avec pieds télescopiques pour s’ajuster selon les besoins du centre de charge
  • Levage hydraulique manuel de type transpalette
  • Facile à manœuvrer dans les allées étroites et les portes
  • Comprend un accessoire de bec comme équipement standard
  • Rolls smoothly on 6" poly on cast rear and 6" rubber front wheels
  • Barrel Hawk III fonctionne mieux pour les tambours en acier dont la jante est suffisamment solide pour supporter le poids
  • La sangle fonctionne mieux pour les fûts en fibre, en plastique ou en acier jusqu’à 24 po de diamètre
  • L’accessoire Harrier est conçu pour les réservoirs de gaz comprimé et cryogéniques : fonctionne bien sur une variété d’autres grands contenants de 9 po à 18 po de diamètre
  • Capacité : 800 lb